Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 48 Drucktaster Klar Rastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 48V dc / 250 mA @ 12 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738614
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     48-2-RB-N-RD-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster ip67
drucktaster
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 48V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Klar
IP Schutzart = IP 67
Serie = 48
Kontaktnennstrom = 250 mA @ 12 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldet
Kontakt-DC-Nennspannung = 12V

Abgedichteter Miniatur-Druckschalter, IP67. Die Serie 48 ist so konzipiert, dass sie eine große Auswahl an Optionen in einem kompakten Gehäuse bietet. Dazu gehören Tastenfarben, Abschlüsse, Einbaurahmen und Schaltfunktionen. Außerdem ist die Einbaudichtung gemäß Schutzart IP67 abgedichtet. Typische Anwendungen sind Bürogeräte, medizintechnische Geräte, industrielle Anlagen, Außensteuerungen, Massentransport- und Lebensmittelverarbeitungsgeräte. Taster- und Schalterfunktion Goldkontakte Verschiedene Tastenfarbe Lange Lebensdauer Löt- oder PC-Anschlussklemmen Tafelgekapselt gemäß IP67
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.6mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
48V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Klar
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
48
Kontaktnennstrom:
250 mA @ 12 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Kontakt-DC-Nennspannung:
12V
Weitere Suchbegriffe: itw drucktaster, 1738614, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 482RBNRDB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,0368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,01*
€ 486,7219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,58*
€ 443,3702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,45*
€ 409,8955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,26*
€ 379,9194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,84*
€ 359,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.