Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Lötanschluss, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 40 0,16 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738363
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT3242
EAN/GTIN:
     5059039498512
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,16 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft = 0.015N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise AVT-Subminiatur-Schalter (FS-T-Version). Diese Subminiatur-Mikroschalter mit hoher Präzision haben eine flussmittelfeste Konstruktion und sind mit einer Vielzahl von Betätigungselement- und Anschlussklemmen-Ausführungen verfügbar. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. Gekreuzte NetzanschlussklemmenFlussmittelfeste KonstruktionIntegriert vergossene AnschlüsseRechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,16 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft:
0.015N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1738363, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVT3242, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,81*
€ 135,4339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,92*
€ 133,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,38*
€ 127,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,39*
€ 117,0841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,74*
€ 105,6006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.