Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Kurzer Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 2,16 N -40°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738339
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1615513R
EAN/GTIN:
     5059039499229
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Betätigertyp = Kurzer Rollenhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 2,16 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.39N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Rollenhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
2,16 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.39N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1738339, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV1615513R, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,79*
€ 345,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 293,49*
€ 346,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,89*
€ 412,7991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,29*
€ 408,5151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,81*
€ 384,1439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,82*
€ 377,0158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,49*
€ 349,2531
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.