Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 5 A @ 250 V ac, SPST IP 50 1,18 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738328
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1236503
EAN/GTIN:
     5059039502653
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 50
Schalt-Betätigungskraft = 1,18 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.13N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 50
Schalt-Betätigungskraft:
1,18 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.13N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1738328, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV1236503, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,7234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,61*
€ 344,6359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,23*
€ 341,8037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,51*
€ 317,1469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,60*
€ 306,544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,17*
€ 281,0423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.