Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 50 0,59 N -40°C -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738325
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV121640
EAN/GTIN:
     5059039483167
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 50
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.098N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 50
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.098N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1738325, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV121640, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,75*
€ 379,3125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,30*
€ 375,207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,48*
€ 345,6712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,42*
€ 343,2198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,05*
€ 315,4095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.