Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 50 0,59 N -40°C -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738248
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS111651
EAN/GTIN:
     5059039500031
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 50
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.039N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Subminiatur-Mikroschalter Typ ABS. Diese abgedichteten Subminiatur-Mikroschalter sind nur 19,8 x 11,1 x 6,4 mm groß und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und Kfz-Elektroniksysteme. Subminiaturgröße Gekapselte Konstruktion Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Erweiterung der Kleinsignalkreislauf-Ausführung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 50
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.039N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 1738248, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABS111651, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,5546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,41*
€ 490,7679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,17*
€ 479,7723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,45*
€ 459,8755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,75*
€ 450,7125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,46*
€ 422,9974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.