Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Blatthebel-Betätiger verdrahtet, 100 mA @ 125 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 0,98 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738237
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ361841
EAN/GTIN:
     5059039503032
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Betätigertyp = Blatthebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 125 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,98 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.2N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Ultraminiatur-Mikroschalter Typ ABJ. Die ABJ-Serie von abgedichteten Ultraminiatur-Schaltern bietet die Schutzart IP67 für den vorverdrahteten Typ und ist in vielen Variationen erhältlich zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Blatthebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 125 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,98 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.2N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, panasonic microschalter, 1738237, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABJ361841, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 8,85*
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 12,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 442,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.