Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker, 250 V ac / 10A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker, 250 V ac / 10A, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1737856
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4005
EAN/GTIN:
     5059039760183
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 67mm
Höhe = 65mm

Netzfilter mit Sicherung und bipolarem Schalter Serie FKH. Eine umfassende Serie von C14-Netzfiltern mit Sicherung und 2-poligem Schalter, geeignet für eine Vielzahl von Netzeingangsanwendungen für Frontplattenmontage, zur Verwendung mit C13-Steckverbindern. Die Standardfilter sind mit einer einfachen Ø 5 x 20 mm Sicherung und einem bipolaren Schalter für die Stromversorgung ausgerüstet. In derselben Vorrichtung befinden sich also ein Stecker, ein Schalter, eine Sicherung und ein Filter; dies ermöglicht den kostengünstigen Einsatz in Geräten mit wenig Platz. Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
67mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, 1737856, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 43044005, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 38,87*
1
€ 6,90*
ab € 30,16*
€ 42,68*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 28,38*
€ 46,14*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 49,94*
1
€ 5,90*
ab € 28,11*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 388,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0074
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.