Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737645
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006211
EAN/GTIN:
     5059039139675
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Han-Modular
Serie = Han-Modular
Zubehörtyp = Modularer Koaxial-F-Kontakt
Nennstrom = 1.5A
Gender = Buchse
Anschlussart = Crimp, Löt

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Han® Multifunktionsmodul. 4 Kontaktkammern zur Aufnahme von koaxialen Kontakten oder Hochspannungskontakten (für die Hochspannungskontakte wird das Harting-Werkzeug Produktnummer 09990000001 benötigt – wird derzeit nicht von RS angeboten) Stifteinsatz mit Schutzmanschette Ausrichtung des Moduls Steckzyklen ≥500 Ermöglicht die Verwendung von Stift- und Buchsenmodulen in nur einem Gehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
Han-Modular
Zubehörtyp:
Modularer Koaxial-F-Kontakt
Nennstrom:
1.5A
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Crimp, Löt
Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, Modularbuchsen, crimpstecker harting, crimpstecker, 1737645, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09140006211, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,8182*
€ 8,7982*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 9,55*
1
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 11,03*
1
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 12,23*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 14 000 6221
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.