| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737488 Herst.-Nr.: 09140082633 EAN/GTIN: 5059039137053 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Stecker Serie = Han-Modular Typ = Steckverbindermodul Betriebsspannung = 400 V Reihe = Han EE Quick Lock Anzahl der Kontakte = 8
Han EE Modul. Das Han-Modular System von Harting bietet eine vielseitige Steckverbinderlösung in robuster Ausführung. Dieser RJ-Stecker der Serie Han EE verfügt über innovative Han-Quick Lock Terminierung für die schnelle Montage vor Ort ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Crimpen oder Schrauben sind nicht erforderlich. Für eine zuverlässige modulare Verbindung mit reduzierten Verdrahtungszeiten sind RJ-Stecker der Serie Han EE ideal. Eigenschaften und Vorteile. Quick Lock Terminierung für reduzierte Verdrahtungszeiten Mechanische Lebensdauer von > 500 Steckzyklen Kontakte aus versilberter Kupferlegierung Kontaktwiderstand von ;1 mΩ Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Stecker | Serie: | Han-Modular | Typ: | Steckverbindermodul | Betriebsspannung: | 400 V | Reihe: | Han EE Quick Lock | Anzahl der Kontakte: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, 1737488, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140082633, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 7,155* | € 9,665* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 7,22* | € 9,72* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 7,24* | € 9,80* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,642* | € 10,272* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,6321* | € 10,2721* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|