| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737437 Herst.-Nr.: 09140010301 EAN/GTIN: 5059039142880 |
| |
|
| | |
| Serie = Han-Modular Schutzart = IP65
Die Han® Kompaktgehäusebaugruppe - siehe Best.-Nr. ; 446-6549 446-6549 (typisch) - ist eigens entwickelt um den "Einsatz" für ein Modul aufzunehmen. Diese Einheit ist „eigenständig in dem Sinn, dass Einzelteile der Einheit nicht mit anderen Teilen der Harting Standardserie (RS-Produktbereiche 1 bis 10 einschließlich) kompatibel sind. Han Kompaktgehäuse. Das montierbare Gehäuse kann direkt ein Modul aufnehmen Kann (wahlweise) mit geradem oder gekröpftem Kabelausgang ausgeführt sein und bildet mit dem oberen Teil eine Einheit 2 überstehende PE-Kontakte M25-Kabeleinführung Steckzyklen ≥500 Weitere Informationen: | | Serie: | Han-Modular | Schutzart: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 1737437, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09140010301, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,88* | € 14,88* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 13,29895* | € 15,35895* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,77* | € 17,43* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,0153* | € 17,7753* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,74* | € 24,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 247,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|