| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737395 Herst.-Nr.: 09200009918 EAN/GTIN: 5059039140978 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abdichtungsschraube Zur Verwendung mit = HD-Steckverbinder Gewindegröße = M3
IP65-Verschraubung und Polarisierungsstift. Die Verschraubung wird in Verbindung mit den Han® 3 A/4 A Steckverbindern verwendet, um die IP-Schutzart von standardmäßig IP44 auf IP65 zu erhöhen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abdichtungsschraube | Zur Verwendung mit: | HD-Steckverbinder | Gewindegröße: | M3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1737395, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09200009918, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2857* | € 0,3657* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2891* | € 0,3691* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,29* | € 0,37* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2948* | € 0,3748* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,75* | € 0,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|