Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig 1.5A Stecker, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig 1.5A Stecker, Steckverbindermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-1737353
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140044501
EAN/GTIN:
     5059039141111
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Nennstrom = 1.5A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Betriebsspannung = 50 V
Schutzart = IP65
Anzahl der Kontakte = 4
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Han® Multifunktionsmodul. 4 Kontaktkammern zur Aufnahme von koaxialen Kontakten oder Hochspannungskontakten (für die Hochspannungskontakte wird das Harting-Werkzeug Produktnummer 09990000001 benötigt – wird derzeit nicht von RS angeboten) Stifteinsatz mit Schutzmanschette Ausrichtung des Moduls Steckzyklen ≥500 Ermöglicht die Verwendung von Stift- und Buchsenmodulen in nur einem Gehäuse
Weitere Informationen:
Nennstrom:
1.5A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Betriebsspannung:
50 V
Schutzart:
IP65
Anzahl der Kontakte:
4
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 1737353, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140044501, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 2,165*
€ 3,025*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,03*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 2,1643*
€ 3,0985*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 2,26946*
€ 3,16946*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 6,54*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 14 004 4512
ab € 2,8793*
Sonstiges
Harting
09 14 004 4513
ab € 3,01*
Sonstiges
Harting
09 69 282 5230
ab € 3,2955*
Sonstiges
Harting
09 14 000 6211
ab € 6,8082*
Sonstiges
Harting
09 14 000 6215
ab € 10,5342*
Sonstiges
Harting
09 14 000 6221
ab € 1,793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.