Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 3-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 3-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 3-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-1737342
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140033101
EAN/GTIN:
     5059039141104
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Nennstrom = 40A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 3
Betriebsspannung = 690 V
Reihe = Han C
Anzahl der Kontakte = 3

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Han®-C-Modul. 3 Kontakte für Stromversorgung 2 Bereiche für Kabel bis zu 5 mm und 7,5 mm Durchmesser Module sind polarisiert Crimpkontakte zur Aufnahme von 4 mm ;sup>2 ;/sup>- und 6 mm ;sup>2 ;/sup>-Kabeln erhältlich Steckzyklen ≥500
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
3
Betriebsspannung:
690 V
Reihe:
Han C
Anzahl der Kontakte:
3
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, buchsenkontakt, 1737342, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140033101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 2,61*
€ 3,58*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,61*
3 Tage
74
2
€ 6,40*
ab € 2,88768*
€ 3,94768*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,95*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060313
€ 15,06*
Zubehör
Harting
09140160313
€ 15,18*
Zubehör
Harting
09320006207
€ 8,05*
Zubehör
Harting
09140100313
€ 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.