|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1737327 Herst.-Nr.: 09150013104 EAN/GTIN: 5059039139187 |
| |
|
|  |  |
 | Gender = Buchse Serie = Han-Modular Typ = Koaxialmodul Reihe = Han Anzahl der Kontakte = 1
Einsatz Han ETCS. Dieser koaxiale, modulare ECTS-Einsatz von Harting ist zur Verwendung mit Han-Modular-Steckverbindern vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Mechanische Lebensdauer von >=500 Steckzyklen Isolationswiderstand = 10 Ω Minimale Betriebstemperatur: –40 °C Maximale Betriebstemperatur: +125 °C Weitere Informationen:  |  | Gender: | Buchse | Serie: | Han-Modular | Typ: | Koaxialmodul | Reihe: | Han | Anzahl der Kontakte: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1737327, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09150013104, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
|  |  |
| |