Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 25-polig 5A Stecker, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737311
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140253001
EAN/GTIN:
     5059039158225
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Nennstrom = 5A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 3
Betriebsspannung = 50 V
Reihe = Han hohe Dichte
Anzahl der Kontakte = 25

Hochdichtes Modul, Han. Hochdichtes Modul mit 25 Kontakten, Han®. Crimpanschluss. Elektrische Daten gemäß DIN EN 61 984.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
5A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
3
Betriebsspannung:
50 V
Reihe:
Han hohe Dichte
Anzahl der Kontakte:
25
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, 1737311, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140253001, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,28*
€ 4,55*
1
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 4,82*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,87*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,6645*
€ 5,0545*
7 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 3,7171*
€ 5,1671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.