Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 220μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737169
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520B227M006ATE025
EAN/GTIN:
     5059043567525
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 220µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 8%
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
220µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 220uf 6,3v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1737169, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520B227M006ATE025, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.