Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T530, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737007
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T530Y477M006ATE005
EAN/GTIN:
     5059043316079
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 470µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-40
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 3.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 3.8mm
Serie = T530
Elektrolyt-Typ = Fest
Polarisiert = Polar

Serie T530. Bei der KEMET-Serie T530 handelt es sich um einen SMD-Tantal-Kondensator, der sehr niedrigen ESR und verbesserte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz bietet. Die Serie T530 zeichnet sich durch einen gutartigen Ausfallmodus aus, der die Zündungsausfälle eliminiert, welche in Standard-Mangandioxid-Tantal-Kondensatoren auftreten können. Polymerkathodentechnologie Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz Fehlermodus bei nicht erfolgter Zündung Beschleunigte konstante Alterung Stoßstromgeprüft Nutzt Tantal-Mehrfachanodentechnologie Hohe Energiedichte Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
470µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-40
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
3.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 3.8mm
Serie:
T530
Elektrolyt-Typ:
Fest
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1737007, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T530Y477M006ATE005, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
500
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,42*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 3,73*
500
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 3,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.865,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
6TPF470MAH
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.