Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C28 Folienkondensator 10μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736229
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C284ACR5100AL0J
EAN/GTIN:
     5059043332833
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Kabelmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C28
Länge = 69.5mm
Tiefe = 35mm
Abmessungen = 35 Dia. x 69.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lötfahne
Anschlussdurchmesser = 2.4mm

C28 ist ein Folienkondensator mit segmentierter Metallisierung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit. Die Folienwicklung wird in einen Kunststoffzylinder eingelegt und anschließend mit Harz gefüllt. Zu den Anschlussoptionen gehören FASTON-Laschen auf einem Kunststoffdeck oder Kabelklemmen.Selbstheilungsmechanismus Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz Hohe Kapazitätsdichte Sicherheitsschutz Anwendungsbereich Typische Anwendungen umfassen Motorbetriebssicherheitsklasse S3, einschließlich einphasige Motoren, energieeffiziente Elektromotoren und Kompressoren.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Kabelmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C28
Länge:
69.5mm
Tiefe:
35mm
Abmessungen:
35 Dia. x 69.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lötfahne
Anschlussdurchmesser:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 1736229, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C284ACR5100AL0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 43 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.