Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER Oszillator,Takt, 16MHz, ±50ppm, CMOS, SMD, 4-Pin, Oberflächenmontage, 5 x 3.2 x 0.95mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735855
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     S53305-16.000-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 16mhz
oszillator
Oszillator-Typ = Takt
Ausgangsfrequenz = 16MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Höhe = 0.95mm
Breite = 3.2mm
Länge = 5mm
Abmessungen = 5 x 3.2 x 0.95mm

S53305
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt
Ausgangsfrequenz:
16MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Höhe:
0.95mm
Breite:
3.2mm
Länge:
5mm
Abmessungen:
5 x 3.2 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1735855, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, AKER, S5330516000X, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,77*
€ 440,0263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,89*
€ 415,1791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,41*
€ 384,8579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,84*
€ 374,6596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,00*
€ 358,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.