Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Crystal 32.768kHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 12.5pF, B. 1.9mm, H. 0.9mm, L. 5mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735819
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     CC4V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12.5pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 5mm
Breite = 1.9mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 5 x 1.9 x 0.9mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Reihenwiderstand = 65kΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

CC4V-T1A.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12.5pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
5mm
Breite:
1.9mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
5 x 1.9 x 0.9mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Reihenwiderstand:
65kΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1735819, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Micro Crystal, CC4VT1A32768KHZ125PF+20PPM, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,04*
1 Tag
3383
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.