Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HSA50 Wickel Lastwiderstand 100Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735489
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA50100RJ
EAN/GTIN:
     5060641230926
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 50W
Serie = HSA50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

50 W Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
50W
Serie:
HSA50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1735489, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA50100RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.077,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 5,3867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.189,86*
€ 1.415,9334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.185,50*
€ 1.410,745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.143,64*
€ 1.360,9316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.114,59*
€ 1.326,3621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.077,34*
€ 1.282,0346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.