Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T500 Kondensator, MnO2, 100μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T500X107K016AG6110
EAN/GTIN:
     5059043322186
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 250mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T500
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie T500. 200 °C Betriebstemperatur Niedriger ESR, mittlerer Brummstrom Präzisionsguss-Gehäuse mit Laser-Kennzeichnung MSL (Feuchtigkeitsempfindlichkeit) 1 unter J-STD-020 Unbegrenzte Boden Lebensdauer bei 30 °C oder darunter
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
250mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T500
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, axial kondensator, chip-kondensator kemet, 1735100, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T500X107K016AG6110, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,06*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,29*
€ 15,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4.530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.