Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 1μF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, Lötöse Raster 25.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735078
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSNBX4100ZAFJ
EAN/GTIN:
     5059043587721
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Lötöse
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 25.5mm
Länge = 41.5mm
Anschlusslänge = 14mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.7mΩ
Abmessungen = 41.5 x 20 x 40mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie C4BS. Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie C4BS – radiale Gehäuse mit metallisierter Bauweise. Diese Folienkondensatoren sind für Hochfrequenzanwendungen geeignet; sie haben eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und einen hohen Brummstrom. Die Kondensatoren schützen vor großen Überspannungen beim Abschalten des Gate, und die Folienkondensatoren der Serie C4BS sind selbstheilend.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Lötöse
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
25.5mm
Länge:
41.5mm
Anschlusslänge:
14mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.7mΩ
Abmessungen:
41.5 x 20 x 40mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1735078, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSNBX4100ZAFJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,51012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 52 Stück (ab € 8,75981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 583,56012*
€ 694,43654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 541,73028*
€ 644,65903
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 519,51016*
€ 618,21709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,90048*
€ 593,69157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,84016*
€ 578,14979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,51012*
€ 542,05704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.