Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60 Folienkondensator 22μF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735059
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DR5220AA30J
EAN/GTIN:
     5059043561356
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R60
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 13 x 22 x 32mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET-Serie R60. Polyesterkondensatoren der KEMET-Serie R60 verfügen über eine radiale Leitung aus verzinntem Draht. Die Kondensatoren sind elektrisch an die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt und von einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz gemäß UL 94V-0-Anforderungen umgeben. Merkmale. Spannungsbereich: 50 bis 1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,001 μF - 150,0 μF Anschlussabstand: 10,0 bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimaklasse: 55/105/56 Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286-2 Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis Rastermaß 22,5 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Störimpulsunterdrückung in Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme, beispielsweise in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R60
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
13 x 22 x 32mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, 1735059, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60DR5220AA30J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.555,7216*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 5,32442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.740,68*
€ 3.261,4092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.710,92*
€ 3.225,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.619,384*
€ 3.117,06696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.572,2912*
€ 3.061,02653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.555,7216*
€ 3.041,3087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.