Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 10nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 15.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 10nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 15.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1734937
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NB5100MR30
EAN/GTIN:
     5059043351391
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 660 V ac, 1500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME261
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18.5mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 18.5 x 7.3 x 13mm
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. P264 (PME264) Metallpapier. Geeignet für Gleich- und Wechselstromanwendungen, z. B. als Kommutatorkondensator in Stromwandlern, als Hochspannungsgleichstromkondensator in Fernsehgeräten und in Zündschaltkreisen Mehrlagige Metallpapierausführung sichert hohe Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Kapselung gemäß UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
660 V ac, 1500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME261
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18.5mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
18.5 x 7.3 x 13mm
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Metallpapierkondensator, Papierkondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, papierkondensator 10nf, papierkondensator, kemet folienkondensator, 1734937, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME264NB5100MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,77*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 344,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.