Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R73 Folienkondensator 10nF ±5% / 300 V ac, 630 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734865
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73PI2100SE00J
EAN/GTIN:
     5059043072944
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 300 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R73
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie R73. Ideal für viele Anwendungen, wie feinabgestimmte Schaltkreise, Zeitsteuerungsnetzwerke, Filternetzwerke und Hochleistungsimpulsverarbeitung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
300 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R73
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 1734865, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R73PI2100SE00J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,31356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 693,02*
€ 824,6938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 676,88*
€ 805,4872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 657,16*
€ 782,0204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 644,96*
€ 767,5024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 627,12*
€ 746,2728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.