Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE850 Y2 Folienkondensator 22nF ±20% / 1.25 kV dc, 300 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE850 Y2 Folienkondensator 22nF ±20% / 1.25 kV dc, 300 V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1734856
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE850EB5220MB06R17
EAN/GTIN:
     5059043554228
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE850
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 18mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Die Kondensatoren können direkt mit einer Netzversorgung verbunden werden. Sie dürfen jedoch NICHT in Positionen verwendet werden, in denen der Ausfall eines Kondensator Personen einer Stromschlaggefahr aussetzen würde. ENEC, UL, CSA. Serie PHE850. Die Folienkondensatoren der Serie PHE850 von KEMET verfügen über einen metallisierten Polypropylenfilm, der in selbstverlöschendes Material gekapselt ist, das die Anforderungen gemäß UL 94V-0 erfüllt. Diese Kondensatoren sind geeignet für den Einsatz als Störungen in Y2-Anwendungen, können jedoch auch in Reihe mit der Netzversorgung eingesetzt werden. Metallisierter Polypropylenfilm Selbstverlöschendes Material Kleine Abmessungen Flache Ausführungen EMI-Entstörer Zur Verwendung in Y2-Anwendungen (Leitung-zu-Erde)
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE850
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
18mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 22nf, 1734856, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE850EB5220MB06R17, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,41*
2
€ 5,90*
ab € 0,234*
€ 0,765*
1 Tag
1430
10
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 0,852*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
R413I222040M1M
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.