Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER 16MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 3.5mm, H. 1mm, L. 6mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734534
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C6S-16.000-12-3030-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 6mm
Breite = 3.5mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 6 x 3.5 x 1mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 60Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C

C6S.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
6mm
Breite:
3.5mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
6 x 3.5 x 1mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
60Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1734534, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, AKER, C6S16000123030X, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,14*
1 Tag
761
1
€ 14,99*
ab € 0,601*
€ 1,153*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
39459
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.