Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 10nF ±20% / 250V ac, THT Raster 15.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734006
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271Y510MR30
EAN/GTIN:
     5059043360041
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18.5mm
Tiefe = 5.2mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18.5 x 5.2 x 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. Serie PME 271Y. Die Serie PME271Y sind selbstheilende Vielschicht-Metallpapier-Entstörkondensatoren der Klasse Y. Hergestellt aus mit Epoxidharz imprägniertem Metallpapier und gekapselt in Epoxidharz. Dies sorgt für aktive und passive Brandschutzeigenschaften in Kombination mit ausgezeichneter Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen, die einen durchgängigen Einsatz erfordern. Typische Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz als elektromagnetischer Entstörfilter in allen Y2-Anwendungen, Leitung-zu-Erde. Eigenschaften und Vorteile: International zugelassen Nennspannung: 250 V ac, 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001–0,1 μF Anschlussabstand: 10,2 mm bis 25,4 mm Kapazitätstoleranz: ±20 % Klimakategorie 40/100/56/B, IEC 60068-1 Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286–2 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 3000 V dc Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften stellen lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicher Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18.5mm
Tiefe:
5.2mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18.5 x 5.2 x 10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, papierkondensator 10nf, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, 1734006, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271Y510MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.