Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 373, MKT373 Folienkondensator 2.2μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733875
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237343225
EAN/GTIN:
     5059040689121
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 373, MKT373
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 19.5mm
Abmessungen = 10 x 19.5 x 26mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT 373. Metallisiertes Polyester Für allgemeine Anwendungen wie Sperr-, Kupplungs-, Bypass- und Energiereservoir-Anwendungen Flammhemmender Kunststoff mit Epoxidharz-Kapselung nach UL 94V-0 Klasse 1 (lange Lebensdauer)
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 373, MKT373
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
19.5mm
Abmessungen:
10 x 19.5 x 26mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 160v, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1733875, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC237343225, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 25,00*
ab € 3,21*
€ 4,37*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 600,49*
€ 737,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 737,67*
€ 877,8273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 665,48*
€ 791,9212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 646,44*
€ 769,2636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 630,07*
€ 749,7833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 615,36*
€ 732,2784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 602,07*
€ 716,4633
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 600,49*
€ 714,5831
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,00245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.