Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 256 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 63V dc, Ø 26mm x 37mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733853
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL225638332E3
EAN/GTIN:
     5059040723986
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 26 (Dia.) x 37mm
Höhe = 37mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 26mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Brummstrom = 2.06A

Serie 256. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie MAL256, nicht massives Elektrolyt Überdruckventil an der Oberseite des Aluminiumgehäuses PET-Isolierhülse. Nutzungsdauer von 2000 h bei +105 °C und mehr als 5000 h bei +85 °C Spannungsbereich von 16 bis 100 V Anwendungen in allgemeinen Anwendungen, Industrie, Standard- und Schaltnetzteilen, Audiosystemen, DC/DC-Wandlern, Telekommunikation, Glättung und Filterung
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
26 (Dia.) x 37mm
Höhe:
37mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
26mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Brummstrom:
2.06A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1733853, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL225638332E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
66
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,43*
1 Tag
116
1
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 8,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 132 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 330 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Mindestbestellmenge: 66 Stück ( entspricht € 358,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.