Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41560, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.22F ±20% / 40V dc, Ø 76.9mm x 143.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733523
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41560A7220M000
EAN/GTIN:
     5059043336336
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 0.22F
Spannung = 40V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 76.9 x 143.2mm
Höhe = 143.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 76.9mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 31.7mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ

Serie B41560. Ideal für Computernetzteile oder andere Anwendungen, die eine lange Betriebslebensdauer erfordern Kondensatoren mit langer Lebensdauer Außerordentlich kompakt Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
40V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
76.9 x 143.2mm
Höhe:
143.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
76.9mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
31.7mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 40v schraubanschluß, alu elko, alu elko epcos, 1733523, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41560A7220M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 71,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.222,40*
€ 1.454,656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.209,29008*
€ 1.439,0552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.163,99008*
€ 1.385,1482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.148,89008*
€ 1.367,1792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.142,16*
€ 1.359,1704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.