Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41580, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68000μF ±20% / 40V dc, Ø 51.6mm x 105.7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733502
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41580A7689M000
EAN/GTIN:
     5059043347059
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 68000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51.6 x 105.7mm
Höhe = 105.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 51.6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 22.2mm
Brummstrom = 57A

Serie B41580. Ideal für Computernetzteile oder andere Anwendungen, die eine lange Betriebslebensdauer erfordern Kondensatoren mit langer Lebensdauer Außerordentlich kompakt Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
68000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51.6 x 105.7mm
Höhe:
105.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
51.6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
22.2mm
Brummstrom:
57A
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elko 68000µf 40v, becherelko, alu elko epcos, 1733502, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41580A7689M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,67004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 30,54639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.230,36012*
€ 1.464,12854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.209,91032*
€ 1.439,79328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.166,1102*
€ 1.387,67114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.135,89*
€ 1.351,7091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.099,67004*
€ 1.308,60735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.