Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41252 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 25.4mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B41252 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 25.4mm x 50mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1733442
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41252A8478M000
EAN/GTIN:
     5059043147314
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom =
= 0,02 μA

Serie B41252. Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert Selbstsichernde Lötanschlussklemmen, Rastmontage Kennzeichnung des negativen Pols auf der Gehäuseabdeckung Negativer Pol nicht zum Gehäuse isoliert Gleichmäßiges Rastermaß von 10 mm Betriebstemperatur -40 bis +105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
<BR/> <lt/> = 0,02 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, alu elko epcos, 1733442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41252A8478M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
130
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,31*
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 430,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701039
ab € 472,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.