Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF ±20% / 25V dc, Ø 22mm x 50mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF ±20% / 25V dc, Ø 22mm x 50mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1733438
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231A5159M000
EAN/GTIN:
     5059043334196
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 15000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie B41231. Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert Selbstsichernde Lötanschlussklemmen, Rastmontage Kennzeichnung des negativen Pols auf der Gehäuseabdeckung Negativer Pol nicht zum Gehäuse isoliert Gleichmäßiges Rastermaß von 10 mm Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
15000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 15000µf 25v, alu elko, alu elko epcos, 1733438, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231A5159M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,31*
1 Tag
374
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 4,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 640 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2080 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 369,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.