Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B81141 Folienkondensator 22nF ±20% / 440V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B81141 Folienkondensator 22nF ±20% / 440V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1733429
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B81141C1223M000
EAN/GTIN:
     5059043334189
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 440V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B81141
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 7 x 12.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B81141. EMB-Entstörkondensatoren (MKT) Klasse X1 Selbstheilungseigenschaften Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B81141
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
7 x 12.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 22nf, 1733429, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B81141C1223M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,67711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 737,74*
€ 877,9106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 731,67*
€ 870,6873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 709,95*
€ 844,8405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 697,38*
€ 829,8822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 677,11*
€ 805,7609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.