Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733106
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1E820MED
EAN/GTIN:
     5059043075877
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 82µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Brummstrom = 290mA

Radialkondensatoren Serie PW 6,3 bis 35 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
82µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Brummstrom:
290mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, nichicon alu elko, 1733106, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1E820MED, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.