Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733103
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1C101MED
EAN/GTIN:
     5059043352848
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%

Radialkondensatoren Serie PW 6,3 bis 35 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, alu elko, nichicon alu elko, 1733103, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1C101MED, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.