Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z201 Metallfolie Widerstand 20kΩ ±0.005% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733017
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y145320K0000V9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand vishay
Widerstand = 20kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±0.005%
Technologie = Metallfolie
Serie = Z201
Temperaturkoeffizient = ±2ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Z-Foil-Widerstände mit besonders hoher Präzision, Serie Z201, (0,005 %). Z-Foil-Widerstände mit besonders hoher Präzision, Serie Z201, mit geformter Durchgangsbohrung mit erwiesener Zuverlässigkeit und höherer Stabilität. Die Serie Z201 hat einen Anschlussabstand von 0,150 Zoll und ausgezeichnete Stabilität unter verschiedenen Umweltbedingungen. Anwendungen für die Serie Z201 umfassen:. Präzisionsverstärker, Instrumentierung hoher Präzision, Medizinische und automatische Messeinrichtungen (ATE) Labor, Audio (qualitativ hochwertige Stereogeräte) EB-Anwendung, Militär, Luft- und Raumfahrt Bohrloch (Hochtemperatur)
Weitere Informationen:
Widerstand:
20kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±0.005%
Technologie:
Metallfolie
Serie:
Z201
Temperaturkoeffizient:
±2ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, präzisionswiderstand 0,6w, 1733017, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay Foil Resistors, Y145320K0000V9L, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.839,33*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 38,3933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.014,24*
€ 4.776,9456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.979,60*
€ 4.735,724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.883,46*
€ 4.621,3174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.839,33*
€ 4.568,8027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.