Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay S Metallfolie Widerstand 10kΩ ±0.01% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732960
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y006210K0000T9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand vishay
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±0.01%
Technologie = Metallfolie
Serie = S
Temperaturkoeffizient = ±1ppm/°C
Anschlussraster = 3.81mm

Bulk Metal-Folienwiderstände hoher Präzision, Serie S. Bei der Serie S von hochpräzisen Bulk Metal-Folienwiderständen handelt es sich um eine Serie von einzigartigen Widerständen mit einer breiten Kombination von Eigenschaften die kein anderer Widerstand enthält. Folglich ist die Konstruktion dieser Widerstände derart, dass sie gegen destabilisierende Faktoren unempfindlich sind, wodurch sie sehr zuverlässig, unter verschiedenen Umweltbedingungen von Natur aus stabil und rauschfrei sind. Zuzüglich dieses haben sie folgende Eigenschaften:. Enge Toleranz Schnelle Ansprechzeit Geringes Stromrauschen Niedrige thermische EMK Niedriger Spannungskoeffizient. Anwendungen für die BMF-Widerstände hoher Präzision der Serie S umfassen:. Verstärker mit einer hohen Präzision Bohrloch (Hochtemperatur) Instrumentierung mit einer hohen Präzision Medizinische und Messeinrichtungen Industrieausführung Qualitativ hochwertige Stereogeräte Elektronenstrahl-Scan und Aufzeichnungsgerät, Elektronenmikroskope Militär, Luftfahrt Messinstrumentierung
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±0.01%
Technologie:
Metallfolie
Serie:
S
Temperaturkoeffizient:
±1ppm/°C
Anschlussraster:
3.81mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, präzisionswiderstand 0,6w, 1732960, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay Foil Resistors, Y006210K0000T9L, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,10*
€ 247,639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,36*
€ 240,8084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,96*
€ 215,3424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,15*
€ 207,2385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,21*
€ 190,6499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.