Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z201 Metallfolie Widerstand 1kΩ ±0.01% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Z201 Metallfolie Widerstand 1kΩ ±0.01% / 0.6W
Artikel-Nr.:
     108EL-1732955
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14531K00000T9L
EAN/GTIN:
     5059040690042
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±0.01%
Technologie = Metallfolie
Serie = Z201
Temperaturkoeffizient = ±0.2ppm/°C
Anschlussraster = 3.81mm

Hochpräzise Z-Folienwiderstände der Serie Z201 (0,01 %). Z-Foil-Widerstände der Serie Z201 mit extrem hoher Präzision, die durch Durchgangsbohrungen geformt sind, mit bewährter Zuverlässigkeit und Advanced Level an Stabilität. Die Serie Z201 hat einen Leiterabstand von 0,150 Zoll und ausgezeichnete Stabilität unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Zu den Anwendungen für die Serie Z201 gehören:. Präzisionsverstärker, hochpräzise Messtechnik, medizinische und automatische Prüfgeräte (ATE) Labor, Audio (High-End-Stereogeräte) EB-Anwendung, Militär, Luft- und Raumfahrt Durchsteckmontage (hohe Temperatur)
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±0.01%
Technologie:
Metallfolie
Serie:
Z201
Temperaturkoeffizient:
±0.2ppm/°C
Anschlussraster:
3.81mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand vishay, metallfolienwiderstand, präzisionswiderstand 0,6w, 1732955, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, Y14531K00000T9L, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.632,36*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 16,3236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.702,39*
€ 2.025,8441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.684,79*
€ 2.004,9001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.651,12*
€ 1.964,8328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.632,36*
€ 1.942,5084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.