Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RCK Metallfolie Widerstand 250Ω ±0.01% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay RCK Metallfolie Widerstand 250Ω ±0.01% / 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1732913
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCKO2 250R 0.01%
EAN/GTIN:
     5059040727373
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 250Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±0.01%
Technologie = Metallfolie
Serie = RCK
Temperaturkoeffizient = ±2ppm/°C
Anschlussraster = 5.08mm

Hochpräzisionswiderstände der Serie RCK. Bei den Folienwiderständen von Vishay bietet die Serie RCK eine sehr robuste Lösung. Die RCK-Folienwiderstände wurden mit Bulk Metal-Folientechnologie (BMF) hergestellt und bieten eine hohe Stabilität und extrem hohe Präzision. Das Widerstandselement ist aus einer massiven Legierung gefertigt und zeigt dabei die Volumeneigenschaften des Grundmaterials. Das Material ist rauschfrei und stabil, wodurch sichergestellt wird, dass die RCK-Präzisionswiderstände gegen destabilisierende Faktoren praktisch unempfindlich sind. Produktfunktionen:. Schnelle Ansprechzeit. Hohe Stabilität. Niedriger Temperaturkoeffizient des Widerstands (TCR). Enge Toleranz. Geringes Stromrauschen. Niedrige thermische EMK. Niedriger Spannungskoeffizient. Elektrostatische Entladung (ESD): mindestens bis 25 kV. Niedrige Induktivität. Nicht-Hotspot-Design. Anwendungen:. RCK-Widerstände sind relativ dünn und für die Montage nebeneinander auf einem 2,54-mm-Leiterplattenraster ideal. Diese Präzisionswiderstände haben eine unerreichte Leistung, womit sie ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen, einschließlich den militärischen Einsatz, geeignet sind.
Weitere Informationen:
Widerstand:
250Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±0.01%
Technologie:
Metallfolie
Serie:
RCK
Temperaturkoeffizient:
±2ppm/°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, präzisionswiderstand 0.5w, 1732913, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RCKO2250R001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.735,60*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 17,7356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.811,86*
€ 21.196,1134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17.759,60*
€ 21.133,924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17.735,60*
€ 21.105,364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.