Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Taktgenerator LVCMOS Takt-Treiber CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL CML, HCSL, LVPECL mit geringem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732746
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI53308-B-GM
EAN/GTIN:
     5059041071550
Suchbegriffe:
1732746
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVCMOS
Logikfunktion = Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ = CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Betriebsart = Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.95mm
Länge = 5mm
Breite = 5mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3,63 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Taktpuffer Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVCMOS
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ:
CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Betriebsart:
Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.95mm
Länge:
5mm
Breite:
5mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3,63 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 980 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.