Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MZA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732703
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMZA350ADA331MJA0G
EAN/GTIN:
     5059041507561
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar

Serie MZA
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 1732703, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMZA350ADA331MJA0G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,69*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,76*
€ 273,4144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,79*
€ 236,5601
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 188,31*
€ 224,0889
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 184,90*
€ 220,031
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 182,69*
€ 217,4011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.