Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MVE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732697
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVE160ADA471MHA0G
EAN/GTIN:
     5059041512640
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.1mm
Polarisiert = Polar

Serie MVE
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.1mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1732697, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVE160ADA471MHA0G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,16*
€ 198,9204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,10*
€ 167,909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,64*
€ 157,8416
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 126,61*
€ 150,6659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,38*
€ 131,3522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,30*
€ 120,547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.