Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MVE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 5.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732677
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVE250ADA470MF55G
EAN/GTIN:
     5059041508667
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 5.2mm
Höhe = 5.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 60mA eff.

Serie MVE
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 5.2mm
Höhe:
5.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
60mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 47uf 25v elektrolytkondensator, chip kondensator, smd kondensator 025v, 1732677, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVE250ADA470MF55G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,89*
€ 124,8191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,59*
€ 106,6121
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 76,79*
€ 91,3801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,91*
€ 90,3329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,92*
€ 72,4948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.