Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler 400mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-89, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1732294
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2805U1-3329-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Load-Regulation = 0,03 %/mA
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-89
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.5 x 2.5 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 4.5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 3.x V-Output, New Japan Radio
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Load-Regulation:
0,03 %/mA
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-89
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.5 x 2.5 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1732294, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM2805U13329TE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.254,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,62749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.385,34*
€ 1.648,5546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.373,84*
€ 1.634,8696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.324,76*
€ 1.576,4644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.292,62*
€ 1.538,2178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.254,98*
€ 1.493,4262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.