Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1S 1 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 15.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 1S 1 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 15.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50
Artikel-Nr.:
     108EL-1732253
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     ERN.1S.302.CLL
EAN/GTIN:
     5060641252768
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 15.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur max. = +250°C

LEMO-RundsteckverbinderDie 2-polige Rundbuchse der Serie LEMO 1S verfügt über eine Erdungssteckverbinder-Buchsenverbindung. Dieser Einbausteckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 15 A. Dieser Steckverbinder verfügt über ein hochpräzises Push-Pull-Verriegelungssystem mit einem Plattenabstand mit hoher Dichte und einem schnellen Stecken oder Trennen. Er hat eine robuste und robuste Bauweise für alle Umgebungs- und mechanischen Anforderungen in Innen- und Außenanwendungen. Er besteht aus verchromtem Messing mit Zwitterhülse (Halbmond-Einsatz), Spannmutter und vernickelter Messingverriegelungshülse. Zylindrische Steckverbinder der Serie S Serie von mehrpoligen Metallsteckverbindern mit sehr kompakten Abmessungen. Ausgestattet mit einem Push-Pull-Verriegelungssystem für hohe Einsatzgeschwindigkeit. Absoluter Schutz gegen Vibrationen, Stöße und versehentliches Ziehen am Kabel. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen (0S, 1S und 2S) mit verschiedenen Kontaktlayouts. Die richtige Keilnut wird durch die Isoliereinheit (Stecker und Buchse) sichergestellt. Leiterplattenmontage und Bohrplan werden mit jedem Produkt geliefert.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Kabelaufnahmebereiche zwischen 1,30 mm und 8,70 mm EMV-Abschirmung von 360° Die Lebensdauer beträgt 5000 Steckzyklen Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 250 °C. Die Gehäusegröße beträgt 1 mm Wasserdicht und UV-beständigAnwendungenAudio-/Videoanwendung Medizinische Geräte Forschung Prüf- und MesssystemeZertifizierungenSchutzart IP50 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
15.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Weitere Suchbegriffe: 1732253, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, ERN1S302CLL, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 7,42*
Zubehör
Lemo
FFA.1S.302.CLAC52
ab € 27,73*
Zubehör
Lemo
FFA.1S.302.CLAC62
ab € 28,26*
Zubehör
Lemo
FFA 1S 302 CLAC42
ab € 28,04*
Zubehör
Lemo
BRR.1S.200.PZVG
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.