Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C20A Folienkondensator 100μF ±10% / 1.4 kV dc, 640 V ac, Schraubmontage Raster 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732049
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C20ALGR6100AASK
EAN/GTIN:
     5059043578408
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 1.4 kV dc, 640 V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C20A
Anschlussraster = 35mm
Anschlusslänge = 45mm
Höhe = 247mm
Abmessungen = 95 (Dia.) x 247mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 0.0002%

Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie C44P/C20A. Die Folienkondensatoren der Serie C44P/C20A von KEMET bestehen aus metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumbecher. Der Becher ist mit Öl gefüllt und bietet Schraubklemmen für hohes Drehmoment und einen Kunststoffisolator. Diese Folienkondensatoren umfassen außerdem eine Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Spitzenstrombelastbarkeit. Lange Lebensausdauer. Selbstheilungsmechanismus. Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für die Folienkondensatoren der Serie C44P/C20A umfassen Leistungsfaktorkorrektur, AC-Oberwellenfilterung und Kommutierung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
1.4 kV dc, 640 V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C20A
Anschlussraster:
35mm
Anschlusslänge:
45mm
Höhe:
247mm
Abmessungen:
95 (Dia.) x 247mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
<lteq/>0.0002%
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 100uf folienkondensator, 1732049, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C20ALGR6100AASK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.980,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 495,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.110,43*
€ 2.511,4117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.092,04*
€ 2.489,5276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.031,40*
€ 2.417,366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.997,58*
€ 2.377,1202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.980,18*
€ 2.356,4142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.